Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb L800xB535xH300mm 85 lPE rot LOCKWEILER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000448310
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     103968042
EAN/GTIN:
     4009292155005
Suchbegriffe:
Handkorb
Tragekorb
Transport-Korb
Transportkorb
aus Polyethylen · hohe Belastbarkeit und Stabilität · lange Lebensdauer · eckig, mit hochstehenden, tragefreundlichen Griffen Weitere technische Eigenschaften: · Material: Polyethylen
Weitere Informationen:
Inhalt:
85 l
Farbe:
rot
Gesamthöhe:
300 mm
Gesamtbreite:
535 mm
Marke:
LOCKWEILER
Gesamtlänge:
800 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,59*
ab € 28,62*
€ 39,32*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 30,60*
€ 41,30*
1 Tag
18
1
€ 5,50*
ab € 30,86*
€ 41,34*
1 Tag
18
2
Frei Haus
ab € 30,81*
€ 43,10*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 44,65*
€ 58,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
103968026
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.