Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosenhalter 3-f.B.225mm D.max.68mm f.Lochplatten BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429183
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14021055.16V
EAN/GTIN:
     4025002905869
Suchbegriffe:
Dosenhalter Lochplatte
Dosenhalter Lochplattensystem
Lochplattendosenhalter
Lochplatte
B 225 mm · Ø max. 68 mm Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Lochplatten
Weitere Informationen:
Ausführung:
3-fach
Breite:
225 mm
Marke:
BOTT
Ø:
max. 68 mm
Anzahl Aufnahmen:
3
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lochplattensystem, Lochtafel, Lochwand, Maschinenhalter Lochplatte, Maschinenhalter Lochplattensystem, Rundhalter, bott lochplatte, dosenhalter lochplatte, Dosenhalter für Lochplattenwand, Dosenhalter für Lochplattenwände, Lochplattenhaken
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 14,24*
€ 18,18*
2 Tage
84
1
€ 5,50*
ab € 14,38*
€ 18,27*
5 Tage
83
1
€ 8,90*
ab € 15,061*
€ 19,051*
4 Tage
83
1
€ 4,99*
ab € 15,57*
€ 19,77*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,83*
€ 32,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,46*
€ 38,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.