Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter B.420mm T.190mm Alu.BOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-9000429056
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14050004
EAN/GTIN:
     4025002177600
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
aus Aluminium-Druckguss · zur Aufbewahrung von Schläuchen und Kabelmaterial
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Marke:
BOTT
Material:
Aluminium
Tiefe:
190 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchhalter Lochplatte, Wandschlauchhalter, Wandschlauchträger, lochplatte alu, lochplatte, wandschlauchhalter alu, Aufhängung, Schlauchhalter, Schlauchhalter für Lochplattenwände
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,99*
ab € 62,34*
€ 75,22*
1 Tag
36
€ 5,45*
ab € 62,88*
€ 75,29*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 62,71*
€ 75,61*
2 Tage
32
€ 4,99*
ab € 63,33*
€ 76,10*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,81144*
€ 94,39144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,39144*
€ 112,32581
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,36144*
€ 111,10011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,99144*
€ 105,89981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,55144*
€ 101,80621
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,81144*
€ 93,78561
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.