Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 345-9000425540 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4040376924308 EAN/GTIN: 4040376924308 |
| |
|
| | |
| geschweißtes C-Profil 70 x 50 mm · breite Auflagefläche oben 120 mm, pulverbeschichtet lichtgrau, RAL 7035 · höhenverstellbar von 750-1100 mm · Fußplatte für Bodenverankerung vorbereitet Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau, RAL 7035 | Breite: | 70/120 mm | Marke: | PROMAT | Ausführung: | verstellbar | Tiefe: | 650 mm | Höhe: | 750-1100 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0957506101, Werkbankfüsse |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,60* | € 113,33* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,39* | € 113,91* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 89,94* | € 114,34* | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 90,843* | € 116,053* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,10* | € 142,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|