Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformtreppe fahrbar Stufen-B.600mm senkr.H.max.1070mm A.1883mm 45Grad ZARGES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     345-8000356946
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     40255764
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
fahrbar · Aluminium · einseitig begehbar · mobile Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg · Neigung 45° · Stufen- und Plattformbelag aus Aluminium gerieft (R10) · Plattformlänge 600 mm · beidseitiger Handlauf und Plattformgeländer serienmäßig · Geländer aus stabilem Rundrohr Ø 40 mm · max. Stufenbelastung 150 kg · max. Gesamtbelastung 300 kg · Lieferung in vormontierten Baugruppen, einfache Montage · Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes Weitere technische Eigenschaften: · senkrechte Höhe max.: 1070mm · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Stufenanzahl:
5
Oberfläche:
Aluminium gerieft (R10)
Gesamttragfähigkeit:
300 kg
Stufenbelastung:
150 kg
Ausladung:
1883 mm
Ausführung:
fahrbar
Neigungswinkel:
45 °
Stufenbreite:
600 mm
Marke:
ZARGES
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, plattformleiter zarges 5 stufen, plattformleiter zarges, plattformleiter, Aufstiegshilfe, Plattformtreppen, Podesttreppen, Steighilfe, Treppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.153,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.437,11*
€ 2.900,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.411,34*
€ 2.869,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.288,32*
€ 2.723,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.218,84*
€ 2.640,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.153,82*
€ 2.563,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.