Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpensaugheber Trgf.120kg Kopf-D.214mm 1 Kopf Alu VERIBOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-4000817239
Hersteller:
     Bohle
Herst.-Nr.:
     601
EAN/GTIN:
     4010122601005
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber veribor
saugheber
Pumpensaugheber aus Aluminium · mit eingebauter Handpumpe · Vakuumaufbau durch betätigen des Pumpenstößels · Belüftungshebel gegen unbeabsichtigtes Betätigen gesichert · Sicherungsring für optische Kontrolle der vollen Tragleistung · profilierte Gummischeibe mit 4 Dichtlippen · im Kunststoffkoffer · Gummischeiben auswechselbar · Griff-Ø 3 - 3,5 cm
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
120 kg
Kopf-Ø:
214 mm
Körper:
Alu
Kopfanzahl:
1 Kopf
Marke:
VERIBOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Hubhilfe
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 5,59*
ab € 95,31*
€ 111,71*
3 Tage
108
Frei Haus
ab € 96,80*
€ 112,70*
2 Tage
154
€ 5,50*
ab € 97,19*
€ 112,81*
3 Tage
144
€ 4,99*
ab € 96,89*
€ 112,92*
Lager 345
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,47*
€ 137,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,86*
€ 161,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,42*
€ 155,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,47*
€ 142,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
uvex
9772030
ab € 9,33*
Sonstiges
Gebol
709278
ab € 3,24*
Sonstiges
Gebol
709276
ab € 2,30*
Sonstiges
Widex Selection
E6020806
ab € 13,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.