Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflasterstrips QuickFix wasserfest 45 PLUM


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     345-4000386401
Hersteller:
     Plum Safety ApS
Herst.-Nr.:
     5511
EAN/GTIN:
     5701684551127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pflaster-Strips
Pflasterstreifen
Pflasterset
Pflastersortiment
passend zu Pflasterspender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456 Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 45 St. ca. 72 x 25mm · Länge ca.: 72mm · Breite ca.: 25mm · passend für: Spender 4000 386 399, 4000 386 400, 4000 386 402, 4000 386 412, 4000 386 446, 4000 386 447, 4000 386 455, 4000 386 456
Weitere Informationen:
Ausführung:
wasserfest
Marke:
PLUM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,32*
1 Tag
264
15
pro Satz
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,67*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 3,95*
ab € 4,37*
€ 6,71*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,72*
Lager 345
unbekannt
1
pro Satz
Frei Haus
ab € 13,12*
€ 17,95*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 17,95*
€ 21,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 16,54*
€ 19,68
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 15,67*
€ 18,65
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 15,37*
€ 18,29
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 14,58*
€ 17,35
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 13,12*
€ 15,61
pro Satz
1 Satz enthält 45 Stück (ab € 0,29156* pro Stück)
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum Safety ApS
5501
ab € 17,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.