Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölbindeschlauch L.120cm D.8cm 10 St.Krt.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-4000369665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015448677178
EAN/GTIN:
     4015448677178
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
Ölbindeschlauch
ölbindeschlauch
wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindeschläuche, Füllmaterial aus Polypropylen · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Bindeschlauch nimmt bis zu 4 Liter Flüssigkeit auf · ohne toxische Schadstoffe Anwendung: ausgelaufene, kohlenwasserstoffbasierende Flüssigkeiten wie Öle, Treibstoffe, Benzole, Alkohole etc. (kein Wasser) können einfach und schnell zurückgehalten und ein Ausbreiten verhindert werden · gleichzeitig wird die Flüssigkeit durch den Bindeschlauch aufgenommen · bei größeren Mengen kann zusätzlich mit dem Ölbindemittel (Granulat) Art-Nr. 4000 369 670 die Verschmutzung abgestreut und aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 8cm · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
120 cm
Inhalt:
10 Stück
bindet bis max.:
40 l/VE
Farbe:
weiß
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Industriebindevlies, NOW, Ölbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
80
1
€ 4,95*
ab € 27,06*
€ 37,29*
3 Tage
60
1
€ 5,99*
ab € 28,32*
€ 37,47*
2 Tage
56
1
€ 5,59*
ab € 29,08*
€ 38,27*
3 Tage
80
1
€ 4,99*
ab € 30,17*
€ 39,56*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,65*
€ 64,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000369666
ab € 25,56*
Sonstiges
PROMAT
4000369663
ab € 64,75*
Sonstiges
PROMAT
4000369661
ab € 58,37*
Sonstiges
PROMAT
4000369660
ab € 58,90*
Sonstiges
RAW
80.30.06-E
ab € 84,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.