Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalbindetücher L.40cm B.50cm 4x25 Tü.Krt.PROMAT CHEMICALS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     C3160-4000369663
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000369663
EAN/GTIN:
     4015448677161
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle

Universalbindetücher L.40cm B.50cm 4x25 Tü.Krt.PROMAT CHEMICALS

bestehend aus einem kompakten, fusselfreiem, 3-lagigem Bindevlies · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Tuch nimmt bis zum 20-fachen seines Eigengewichtes an Flüssigkeit auf, bis zu 1 Liter · ohne toxische Schadstoffe · für eine schnelle und einfache Beseitigung von ausgelaufenen Flüssigkeiten wie z.B. Öle, Emulsionen und Säuren · auch aggressive, organische und anorganische sowie wasserlösliche Chemikalien können aufgenommen werden · einsetzbar in fast allen Arbeitsbereichen wo Flüssigkeiten verarbeitet, gelagert oder transportiert werden · für den Innen- und Außenbereich geeignet · Hinweis: Bindemittel nach Gebrauch nicht in den Restmüll geben, sondern unter Beachtung der behördlichen Vorschriften für die aufgenommenen Medien fachgerecht entsorgen. Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Karton
Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
50 cm
Inhalt:
4 x 25 Tücher
bindet bis max.:
97 l/VE
Farbe:
grau
Marke:
PROMAT CHEMICALS
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, universal bindevlies tücher, bindevlies, universal bindevlies, Chemikalienbindemittel, Chemikalienbindevlies, Ölbindevlies, Universalbindemittel, Universal-Bindevlies, Vlies
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,34*
€ 100,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PROMAT
4000369666
ab € 25,65*
Sonstiges
PROMAT
4000369665
ab € 27,10*
Sonstiges
PROMAT
4000369661
ab € 58,48*
Sonstiges
PROMAT
4000369660
ab € 58,98*
Sonstiges
RAW
80.30.06-E
ab € 84,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.