Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.640mm Gerade 1m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442326
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 1 m · Gesamtbreite: 640mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 685,816*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 803,246*
€ 955,863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 797,836*
€ 949,425
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,876*
€ 907,822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,226*
€ 871,349
pro Stück
ab 500 Stück
€ 685,816*
€ 816,121
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 99,74*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 137,282*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 173,14*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 240,254*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 246,23*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 322,324*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 163,77*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 247,13*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 117,34*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 164,264*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 209,37*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 280,152*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 293,32*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 386,896*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4540
ab € 191,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.