Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allseitenröllchenbahnen Type AC 149 Gesamt-B.640mm Gerade 0,5m 75mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442325
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AC149R0560
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allseiten-Bahn
Allseiten-Röllchenbahn
Röllchenbahn
röllchenbahnen kunststoff
zum rechtwinkligen Quertransport an Verteil-, Dreh- oder Ausschleusstellen von Rollen- und Röllchenbahnen · das Fördergut muss einen stabilen und glatten Unterboden haben und sollte stets mindestens auf 3 Röllchenachsen aufliegen · allseiten-Röllchenbahnen sind in der Bauform den Rollen- und Röllchenbahnen angepasst und können somit problemlos integriert werden · Bauform: U-Profil-Rahmen 20/70/20 mm, verzinkt. Allseiten-Röllchen Ø 48 mm aus Kunststoff, grau mit Gleitlagerung, Röllchen von Achse zu Achse versetzt angeordnet Hinweis: Das Fördergut muss einen formstabilen, flächigen, geschlossenen und sauberen Boden haben. · Durchgang hochklappbar für Rollen- und Röllchenbahnen. Die Standard-Länge des Durchganges beträgt 1 m. Der Preis ermittelt sich aus dem Preis für das entsprechende Bahnelement 1 m zuzüglich des Mehrpreises für den Durchgang (Klappmechanismus). Weitere technische Eigenschaften: · Größe: Gerade 0,5 m · Gesamtbreite: 640mm
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
600 mm
Teilung (Achsabstand):
75 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: röllchenbahn, Allseiten-Röllchenbahnen, Förderröllchenbahn, Leicht-Röllchenbahnen, Röllchenbahnen, Rollenbahn, Stahlröllchenbahn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 386,944*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,144*
€ 551,141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,084*
€ 547,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 449,524*
€ 534,934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,934*
€ 512,811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,944*
€ 460,463
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 99,70*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1030
ab € 137,252*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 172,32*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2030
ab € 238,594*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 247,40*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3030
ab € 324,674*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4530
ab € 163,85*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R9030
ab € 246,24*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 117,76*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R1040
ab € 163,104*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 209,26*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R2040
ab € 280,942*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 292,14*
Ähnlich
Blume-Rollen
AB149R3040
ab € 384,476*
Ähnlich
Blume-Rollen
CF149R4540
ab € 191,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.