Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherenröllchenbahnen 400mm Anz.Achsen 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900442125
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R4003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Scheren-Röllchenbahn
Scherenröllchenbahn
scheren-röllchenbahn blume
scheren röllchenbahn
Ausführung: mit kugelgelagerten, glanzverzinkten Stahlröllchen · auf Wunsch mit 2-reihig kugelgelagerten, blauen Kunststoffröllchen · Röllchen-Ø 48 mm · Achs-Ø 8 mm · alle Stahlteile verzinkt · jeder Stützfuß hat 2 feststellbare, vollgummibereifte Lenkrollen · Bahnbreite: 300 mm, 400 mm, 500 mm oder 600 mm, wobei das Fördergut auch breiter sein kann und seitlich überstehen kann · Röllchenteilung: von ca. 32 mm bis ca. 130 mm stufenlos, je nach ausgezogener Länge · Höhenverstellbereich: serienmäßig von ca. 700 mm bis 1100 mm · Die Lieferung von Zwischenlängen, Sonderbreiten und Sonderhöhen ist möglich.
Weitere Informationen:
ausziehbar bis max.:
1,2-4,4 m
Anzahl Achsen:
36
Bahnbreite:
400 mm
Anzahl Stützfüße:
3
Achs-Ø:
8 mm
Tragfähigkeit zwischen 2 Stützen:
100 kg
Anzahl Rollen pro Achse:
4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: scheren-röllchenbahn breite 400, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnen, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 917,03*
€ 1.017,88*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 919,09*
€ 1.018,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 921,76*
€ 1.022,87*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 936,12*
€ 1.030,26*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.030,26*
€ 1.226,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.024,50*
€ 1.219,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 990,32*
€ 1.178,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 964,50*
€ 1.147,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 936,12*
€ 1.113,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0030
ab € 73,34*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0030
ab € 54,52*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0040
ab € 75,59*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0040
ab € 56,59*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0050
ab € 78,74*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0050
ab € 58,53*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA002R0060
ab € 80,85*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA001R0060
ab € 61,87*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0030
ab € 97,09*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0030
ab € 63,03*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0040
ab € 101,32*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0040
ab € 77,52*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0050
ab € 108,78*
Sonstiges
Blume-Rollen
AB048R0050
ab € 85,24*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R0060
ab € 118,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.