Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsstücke Bahnbreite 400mm Ausf. Röllchenbahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900442146
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AB048R0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Röllchenbahn
Rollenbahnverbinder
Rollenbahnverbindungsstück
Verbinder Rollenbahn
um 2 Scherenbahnen miteinander zu verbinden · diese werden einfach zwischen die Bahnen eingehängt · Tragfähigkeit ca. 60 kg · inkl. 2 Paar Einhängehaken starr
Weitere Informationen:
Bahnbreite:
400 mm
Ausführung:
Röllchenbahn
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsstück Rollenbahn, röllchenbahn, Verbindungsschiene, Verbindungsstücke, Verbindungsteil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,59*
€ 98,28*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 77,75*
€ 98,37*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,04*
€ 98,76*
10 Tage
24
Frei Haus
ab € 86,56*
€ 108,32*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,37*
€ 117,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3003
ab € 953,00*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3005
ab € 1.290,59*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3006
ab € 1.622,21*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R3007
ab € 1.956,01*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4003
ab € 1.121,15*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4005
ab € 1.507,52*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4006
ab € 1.905,15*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R4007
ab € 2.321,79*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5003
ab € 1.300,13*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5005
ab € 1.756,29*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5006
ab € 2.233,51*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R5007
ab € 2.703,82*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6003
ab € 1.480,82*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6005
ab € 2.040,29*
Sonstiges
Blume-Rollen
AA052R6006
ab € 2.601,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.