Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 340mm 300mm 3,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.30x1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900441059
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbreite: 340mm
Weitere Informationen:
Länge:
3,0 m
Bahnbreite:
300 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 30
Rohr-Ø:
30 mm
Abmessung:
Ø 30 x 1,8 mm
Achsabstand:
37,5 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, blume-rollen rollenbahn 2,0x0,3 m, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,02*
€ 768,07*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 682,37*
€ 768,80*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,02*
€ 771,85*
Lager 345
11 Tage
24
Frei Haus
ab € 688,84*
€ 781,05*
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 781,05*
€ 929,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 772,66*
€ 919,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,95*
€ 869,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,20*
€ 843,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,84*
€ 819,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 70,63*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 74,98*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 79,14*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 82,80*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 86,11*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 34,94*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 34,95*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 34,91*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 34,88*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.