Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahnen 340mm 300mm 3,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.30x1,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-3900441059
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     AA132R3030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinrollenbahn
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Blume-Rollen GmbH Klein-Rollenbahnen 340mm 300mm 3,0m Tragrollen a.Kunststoffrohr D.30x1,8mm Länge 3,0 m Bahnbreite 300 mm Gesamtbreite 340 mm Ausführung Rollen aus Kunststoffrohr Ø 30 Rohr-Ø 30 mm
Weitere Informationen:
Länge:
3,0 m
Bahnbreite:
300 mm
Gesamtbreite:
340 mm
Ausführung:
Rollen aus Kunststoffrohr Ø 30
Rohr-Ø:
30 mm
Abmessung:
Ø 30 x 1,8 mm
Achsabstand:
37,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Schwerlast-Rollenbahn, Schwerlastrollenbahn, blume-rollen rollenbahn 2,0x0,3 m, kleinrollenbahn, kleinrollenbahn kunststoffrollen, Klein-Rollenbahnen, Kurvenrollenbahn, Leicht-Rollenbahnen, Röllchenbahn, Rollenbahnkurve, Scherenröllchenbahnen, Scherenrollenbahnen, Schwerlast-Rollenbahnen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,17*
€ 764,45*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 677,61*
€ 765,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,45*
€ 768,19*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 693,11*
€ 777,31*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 765,17*
€ 910,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,47*
€ 899,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,77*
€ 869,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,21*
€ 845,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,61*
€ 806,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2027
ab € 70,78*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2033
ab € 74,96*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2039
ab € 79,18*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2055
ab € 82,88*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZS100R2068
ab € 86,32*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0020
ab € 34,89*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0030
ab € 34,81*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0040
ab € 34,89*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R0050
ab € 34,90*
Sonstiges
Blume-Rollen
ZA100R00600
ab € 36,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.