Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihengarderobenständer o.Hak.alusilber/schwarz B.460mm H.1700mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900284192
Herst.-Nr.:
     6552
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenwagen
Reihengarderobe
Reihengarderobenständer
Rundgarderobe
B 580 x T x H 1700 mm Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 460mm · Farbe: alusilber/schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Anzahl Haken:
ohne Haken
Höhe:
1700 mm
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, reihengarderobe kerkmann, garderobenwagen, Garderobe, Reihengarderobenroller, Reihengarderobenwagen
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 241,69*
€ 295,45*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,93*
€ 295,45*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 254,62*
€ 304,58*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,89*
€ 310,88*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 267,71136*
€ 320,54136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,54136*
€ 381,44422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,69136*
€ 376,86272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,51136*
€ 351,65852
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,54136*
€ 348,12422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,71136*
€ 318,57652
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655814
ab € 17,08*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6557
ab € 33,67*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655714
ab € 13,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
6558
ab € 31,71*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39672715
ab € 18,09*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39655614
ab € 36,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 218,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.