Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer H.1800mm 8 Hut-/16 Mantelh.m.Schirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900284091
Herst.-Nr.:
     6277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Regenschirmständer
Aluminium · schwarz/alusilber ähnlich RAL 9006 · Hakenkrone voll drehbar · Standfuß mit schwerer Betonfüllung und integrierter Tropfmulde · standfest ohne Kippgefahr · mit Schirmständer · Höhe 1800 mm Weitere technische Eigenschaften: · Fuß-Ø: 360mm · Krone-Ø: 545mm · Schirmhalter: mit
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Anzahl Haken:
8 Hut-/16 Mantelhaken
Marke:
KERKMANN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobe, Rundgarderobenständer, garderobenstaender schwarz, regenschirmständer, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Jackenständer, Kleidungsständer
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 166,75*
€ 207,75*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 177,76*
€ 214,75*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,12*
€ 223,66*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,32*
€ 231,54*
Lager 345
24
Frei Haus
ab € 214,23888*
€ 258,62888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,62888*
€ 307,76837
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,44888*
€ 284,94417
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,13888*
€ 282,19527
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,23888*
€ 254,94427
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.