Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe Alu.F1 naturf.5 Hut-/10 Mantelh.L.1000mm Krone-D.55mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     345-3900284055
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NW284055/56/57
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Aluminium (Meterware) · Garderobenträger Ø 55 mm mit 3-fach-Haken · Hakenabstand ca. 200 mm · inkl. Endabschlüsse Weitere technische Eigenschaften: · Krone-Ø: 55mm · Befestigungsart: Wand · Material: Aluminium · Haken-Ø: 10mm · Tiefe: 110mm · Höhe: 200mm
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Anzahl Haken:
5 Hut-/10 Mantelhaken
Oberfläche:
F1 naturfarbig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste 5 haken, garderobenleiste, Garderobe, Wandgarderoben, Wandgarderobenhaken, Wandmantelhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 133,9268*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 167,7068*
€ 199,5711
pro Meter
ab 2 Meter
€ 165,6568*
€ 197,1316
pro Meter
ab 5 Meter
€ 159,4268*
€ 189,7179
pro Meter
ab 10 Meter
€ 154,8568*
€ 184,2796
pro Meter
ab 500 Meter
€ 133,9268*
€ 159,3729
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
WG55602.700
ab € 65,17*
Ähnlich
k.A.
WG55602.1000
ab € 79,55*
Ähnlich
k.A.
WG55602.1300
ab € 88,87*
Ähnlich
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
32606614
ab € 220,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.