Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle 125mm 200kg Guß-PUR 115x85mm Alu.BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3900275642
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS410.B90.125
EAN/GTIN:
     4021885076252
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
pu bockrolle 125 mm
Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Lauffläche aus Guß-Polyurethan, Härte 95 +/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium, hohe Tragfähigkeit, minimaler Rollwiderstand · geräuscharmer Lauf, große Abrieb- und Reißfestigkeit, beständig gegen Fette, Öle usw. · Arbeitstemperatur -20 °C/+ 80 °C · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Schraubloch-Ø: 9mm · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 155mm · Schraublochentfernung: 80 x 55/60mm · Arbeitstemperatur: -20 - 80°C · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 115mm · Radkörper: Aluminium
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
125 mm
Radbreite:
30 mm
Tragfähigkeit:
200 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Guß-Polyurethanbandage
Plattenbreite:
85 mm
Profil:
Standard
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Apparaterolle, Bockrollen, Schwerlastrolle, Transportrolle
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
75
1
€ 7,90*
ab € 17,50*
€ 22,82*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 18,06*
€ 23,65*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 20,92*
€ 27,32*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,52*
€ 29,44*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 43,89*
€ 55,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,09*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 26,26*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,74*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,84*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,46*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,74*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 30,01*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.