Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrverbinder,ger.Gr.8 Typ 14 Bohrung 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     345-3129099062
Hersteller:
     Kee Safety
Herst.-Nr.:
     14-8
EAN/GTIN:
     5033265000251
Suchbegriffe:
Geländer Rohrverbinder
geländer rohrverbinder
"""""""Die Alternative zum Schweißen!"""" System KEE KLAMP geeignet zur Konstruktion von Geländern, Ladeneinrichtungen, Schutzvorrichtungen, Bühnenbauten und Absperrungen · Einfachste Montage - jederzeit wieder demontierbar · Sicher, stabil und gewichtsparend · Hohe Belastbarkeit · KeeKoat® beschichtete Stellschrauben – 4-fach höhere Korrosionsbeständigkeit · ThredKoat® Gewinde-Rostschutz · Rohrverbinder erhältlich in den Größen von 19,05 mm (3/4"""") bis 50,80 mm (2"""") · Als Zubehör für das System gibt es Reduzierstücke zur Verbindung verschiedener Rohrgrößen und Einzelklemmen für Füllelemente wie Drahtgitter · Material Guss, verzinkt mit Festigkeitsanforderung nach DIN EN 1562 + 1563, gefertigt nach ISO 9001 · Erfüllt die Anforderungen der Berufsgenossenschaft Hinweis : Die Bohrung ist variabel, ihre Größe hängt von der Wanddicke des Rohres ab! Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 14"""
Weitere Informationen:
Bohrung:
40 mm
Größe:
8
Bohrung Zoll:
1 ½ ″
Rohraußen-Ø:
48,3 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Rohr, Rohrverbinder, Verbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 25,63*
€ 33,96*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,40*
ab € 26,12*
€ 34,70*
5 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 26,19*
€ 34,70*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 36,46*
Lager 345
24
1
Frei Haus
ab € 36,4528*
€ 48,1228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,1228*
€ 57,2661
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,3328*
€ 56,326
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,0428*
€ 53,6009
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,1128*
€ 51,3042
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,3028*
€ 49,1503
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,4528*
€ 43,3788
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kee Safety
15-5
ab € 16,76*
Sonstiges
Kee Safety
15-6
ab € 18,26*
Sonstiges
Kee Safety
15-7
ab € 24,11*
Sonstiges
Kee Safety
15-8
ab € 31,47*
Sonstiges
Kee Safety
15-9
ab € 47,57*
Sonstiges
Kee Safety
21-5
ab € 18,20*
Sonstiges
Kee Safety
21-6
ab € 18,92*
Sonstiges
Kee Safety
21-7
ab € 27,87*
Sonstiges
Kee Safety
21-8
ab € 31,68*
Sonstiges
Kee Safety
21-9
ab € 44,28*
Sonstiges
Kee Safety
20-5
ab € 25,61*
Sonstiges
Kee Safety
20-6
ab € 24,91*
Sonstiges
Kee Safety
20-7
ab € 34,62*
Sonstiges
Kee Safety
20-8
ab € 40,49*
Sonstiges
Kee Safety
20-9
ab € 56,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.