| |
|
| Artikel-Nr.: 345-3000284077 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: WG55601.1300 EAN/GTIN: 4054773028941 |
| |
|
| | |
| Garderobenblende aus Buche, 55 mm hoch, mit gerundeten Endabschlüssen, mit Aluminium Hut/Mantelhaken Ø 14mm, Hakenabstand ca. 150 mm, auf Holzprofil 60 x 20 mm massiv Buche lackiert Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: Wand · Farbe: Haken Alu · Ergänzung: Hakenabstand 150 mm · Höhe: 55mm Weitere Informationen: | | Länge: | 1300 mm | Anzahl Haken: | 9 Hut-/9 Mantelhaken | Oberfläche: | Holzprofil Buche | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,51* | € 173,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 143,08* | € 173,66* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 150,30* | € 182,06* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 147,07* | € 183,20* | | | | Lager 345 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,82* | € 211,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|