Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller D.100mm 500kg L600mm B350mm Ku.m.Rutschschutzbelag BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     345-3000275049
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.300
EAN/GTIN:
     4021885014841
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
wartungsfreie Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ausführung: mit Rutschschutzbelag · Plattenbreite: 350mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 600mm
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
100 mm
Bereifung:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
500 kg
Ladehöhe:
145 mm
Farbe Rutschschutz:
grau
Plattengröße:
350 x 600 mm
Ladeflächenbreite:
350 mm
Ladeflächenlänge:
600 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, schwerlastroller, Kistenroller, Rollbretter, Transporthilfe, Transportroller
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
158
1
€ 6,90*
ab € 27,25*
€ 34,04*
1
€ 4,90*
ab € 27,30*
€ 35,30*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,33*
€ 35,43*
2 Tage
160
1
€ 7,90*
ab € 28,70*
€ 35,93*
Lager 345
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 55,80888*
€ 68,53888*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 345
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,53888*
€ 81,56127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32888*
€ 81,31137
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71888*
€ 77,01547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32888*
€ 74,17137
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,72888*
€ 71,07737
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,80888*
€ 66,41257
pro Stück
Lagerstand: Lager 345
Versand: Lager 345
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 125,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 125,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1166
ab € 111,43*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 90,96*
Ähnlich
Fetra
1169
ab € 115,94*
Ähnlich
Fetra
1170
ab € 122,53*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 25,14*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 30,80*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 24,93*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,06*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 39,23*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 109,096*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.