Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelroller 600x350mm 500 kg Kst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelroller 600x350mm 500 kg Kst.
Möbelroller 600x350mm 500 kg Kst.
Artikel-Nr.:
     4012-730252
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A.-ROLLER.300
EAN/GTIN:
     4021885014841
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Schwerlast-Roller
Allzweckroller

Allzweckroller aus 7- bis 9-fach verleimtem Multiplex-Sperrholz mit genopptem Rutschschutzbelag.
Farbe: grau.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
ROLLST..V.KU
Ausführung:
Ø 100 mm, Kunststoffrad
Plattengröße:
350 x 600 mm
Gesamthöhe:
145 mm
Tragkraft:
500 kg
Herstellerartikelnummer:
A.-ROLLER.300
Herstellername:
BS Rollen GmbH
Markenname:
BS ROLLEN
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastroller, bs rollen allzweckroller, schwerlast roller, 4021885014841, QR4030223
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,48*
€ 34,60*
2 Tage
60
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 26,06*
€ 34,71*
Lager 4012
343
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 27,94*
€ 35,17*
1 Tag
343
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 35,48*
1 Tag
343
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 28,71*
€ 36,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 92,39*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.200
ab € 24,89*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.400
ab € 29,16*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.100
ab € 25,18*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.600
ab € 46,94*
Ähnlich
BS Rollen
A.-ROLLER.500
ab € 42,33*
Ähnlich
Fetra
1167
ab € 120,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.