| |
|
| Artikel-Nr.: 345-1000131202 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 433030060 EAN/GTIN: 8001879514744 |
| |
|
| | |
| mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfahrsicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund Weitere Informationen: | | Farbe: | rot/weiß | Kettenstärke: | 6 mm | Länge: | 30 m | Material: | Kunststoff | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Absperrketten, Absperrketten für Sperrpfosten, Kette, Ketten, Kettenzubehör, Pfostenketten |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,51* | € 13,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 9,70* | € 13,25* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,60* | € 13,61* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 9,92* | € 14,04* | | | | Lager 345 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 19,65* | € 26,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 345 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 19,65* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 345 | | Versand: Lager 345 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 125,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 125,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 345 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|