Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Kunststoff rot/weiß 6 mm Länge 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrkette Kunststoff rot/weiß 6 mm Länge 30 m
Absperrkette Kunststoff rot/weiß 6 mm Länge 30 m
Absperrkette Kunststoff rot/weiß 6 mm Länge 30 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237673
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     1000131202
EAN/GTIN:
     8001879514744
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette 30m rot/weiß
absperrkette
Absperrkette Ku.rot/weiß 6mm L.30m mit geraden langen Gliedern · kältebeständig · überfahrsicher und nicht stromleitend · 100 % UV-beständig · VE = 1 Bund
Weitere Informationen:
eClassID:
40029102
HerstellerNr:
1000131202
Werksnummer:
1000131202
Länge netto mm:
460,00
Breite netto mm:
230,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,810000
Gewicht brutto Kg:
1,790000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot/weiß
Produktart:
Absperrkette
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot/weiß
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
311
1
€ 5,99*
ab € 8,94*
€ 12,22*
4 Tage
252
1
€ 5,59*
ab € 9,05*
€ 12,28*
5 Tage
420
1
€ 8,90*
ab € 9,641*
€ 13,061*
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 9,73*
€ 13,21*
1
€ 7,95*
ab € 9,90*
€ 13,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 9,73* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
433132060
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.