Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 343-2120020 Herst.-Nr.: 2120020 EAN/GTIN: 4030209200204 |
| |
|
| | |
| Beschreibung Das IBS-Teilereinigungsgerät Typ KP wurde speziell für die manuelle Pinselreinigung von öl- und fettverschmutzten Teilen, mit Kaltreiniger (erdölbasierende Kohlenwasserstoffgemische), entwickelt. Diese Ausführung, mit geringem Platzbedarf und einer Arbeitshöhe von 920 mm, wird direkt auf einem 200-Liter-Fass angebracht. Mit einer Arbeitsfläche von 790 x 540 mm und der Tragfähigkeit von bis zu 80 kg, können mit diesem Pinselwaschtisch große und schwere Teile gereinigt werden. Die stabile pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und das robuste Lochblech garantieren eine hohe Langlebigkeit. Der tiefer gesetzte Ablauf, sowie die Ablaufschrägen stellen sicher, dass Alles zurück ins Fass fließt und der Reiniger nicht überlaufen kann. Die bequeme und sichere Fußschalter-Technik ist anwenderfreundlich und leicht bedienbar. Das einzigartige IBS-Spezialpumpe ist das Herzstück der IBS-Teilereinigungsgeräte und ist für den Einsatz in IBS-Teilereinigungsgeräten konzipiert. Die Pumpe arbeitet selbstansaugend, drucklos und ist absolut störungs- und wartungsfrei. Das komplette IBS-Pumpenset Typ K/KD ist im Lieferumfang enthalten weiterführende Informationen - IBS-Pinselwaschtisch
- IBS-Entsorgungskreislauf
- Umwelt und Sicherheit
- Zertifizierungen
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Teilereiniger, Teilereinigungsgerät, Teilewaschanlage, Teilewaschautomat, Teilewaschgerät, kaltreiniger 200 ltr, industriereiniger, ibs scherer kaltreiniger, Reinigungsanlagen, Reinigungsgerät, Reinigungsanlage, Reinigungsgeräte, Entfettungsanlagen, Teilereinigungsanlage, Kleinteilereiniger, Teilereinigungsanlagen, Kreislaufgerät, Kreislaufgeräte, Entfettungsanlage, Metallreinigungsanlagen, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschanlagen, Reinigungstisch, Reinigungstische, Teilewaschgeräte, Metallreinigungsmaschinen, Teilewaschtisch, Kleinteile-Waschgerät, Pinselwaschtisch, Kleinteile-Reiniger, Metallreinigungsanlage, Lösemittel-Anlagen, Metallentfettungsanlagen, Fassmodell, Teilereinigung, Kleinteilereinigung, Metallentfettung, Oberflächenreinigung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 549,15* | € 646,68* | | | | Lager 343 | | | | | | Frei Haus | ab € 569,99* | € 672,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 609,55* | € 717,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 682,25* | € 801,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 343 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 343 | | Versand: Lager 343 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 343 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|