Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Panel-PC 23,8, Panel-PC mit Wagen und 3 Akkus


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mobiler Panel-PC 23,8, Panel-PC mit Wagen und 3 Akkus
Mobiler Panel-PC 23,8, Panel-PC mit Wagen und 3 Akkus
Artikel-Nr.:
     3421-y10374
Hersteller:
     ICO
Herst.-Nr.:
     y10374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
23,8 Medical Panel PC mit 3 Hot Swap Akkus auf Flexiblen MedizinwagenErleben Sie höchste Effizienz und Flexibilität im medizinischen Umfeld mit unserem 23,8 Medical Panel PC, der auf einem Medizinwagen montiert ist. Dieses innovative System integriert modernste Technologie mit beispiellosem Komfort, um den Anforderungen in Kliniken, Arztpraxen und anderen medizinischen Einrichtungen gerecht zu werden.Technische Spezifikationen Panel PC:Der lüfterlose 23,8 Medical Panel PC setzt neue Maßstäbe in der medizinischen IT. Mit einem kapazitiven 1920 x 1080 Touchscreen, einem Intel® Core™ i5-7200U Prozessor, 8 GB RAM (erweiterbar auf 32 GB) und einer 128 GB SSD bietet er nicht nur Leistung, sondern auch die Möglichkeit, gleichzeitig drei Hot Swap Akkus zu nutzen. Medizinische Zulassungen gemäß DIN EN60601-1-1 und diverse Schnittstellen, darunter USB 3.2 Gen 1 und serielle Schnittstellen, machen diesen Panel PC zu einem zuverlässigen Partner in jeder medizinischen Umgebung. Optional ist das Betriebssystem Windows 10 verfügbar.Intel® Core™ i5-8365UE 1,60 GHzInkl. 3 Hot Swap Akkus2x Gigabit-LAN, WLAN1x RS232, 1x RS232/422/485, 4x USB 3.2ErweiterungsslotDIN EN60601-1 Medizinwagen:Unser Medizinwagen aus Aluminium wurde speziell für alle gängigen Medical Panel PCs entwickelt. Mit extrem leichtgängigen Rollen, einer 4-fach Steckdosenleiste und großzügigen Ablageflächen bietet er nicht nur Mobilität, sondern auch praktische Funktionen. Die Höhenverstellbarkeit ermöglicht eine ergonomische Nutzung in verschiedensten Situationen.Extrem leichtgängigSteckdosenleiste 4-fachStellflächenmaße (BxT): 464x340 mmGesamttraglast 60 kgMaße (BxTxH): 546x569x986 mmEinsatzmöglichkeiten:Ob als EKG-Wagen, Beautywagen, Laptop- oder Computerwagen, Ergometriewagen, Infusionswagen oder komfortabler Lift-Wagen – unser System passt sich flexibel Ihren Anforderungen an. Ideal für den Einsatz in Arztpraxen, Kliniken, Kosmetikstudios, Büros, Besprechungs- und Tagungsräumen. Die blitzschnelle hydraulische Höhenverstellbarkeit bietet die optimale Lösung für schnelle Wechsel zwischen stehenden und sitzenden Tätigkeiten.Die herausragende Eigenschaft dieses Systems ist die mühelose Höhenverstellbarkeit. Stellen Sie sich vor, eine Krankenschwester führt eine Visite durch und muss danach längere Eingaben am Panel PC vornehmen. Die hydraulische Höhenverstellbarkeit ermöglicht eine schnelle Anpassung an die optimale Arbeitshöhe. Mit Ablageplatten aus grauem ABS-Kunststoff, einem gedämpften Tastatur- und Mausauszug sowie extragroßen Rollen mit Feststellern bietet unser System nicht nur Effizienz, sondern auch Komfort und Sicherheit. In medizinischen Umgebungen zertifiziert und gefertigt nach strengen Normen, erfüllt unser 23,8 Medical Panel PC höchste Ansprüche an moderne, zuverlässige und sichere Technologie.
Weitere Informationen:
Lüfterlos:
ja
Displaygröße:
23,8
Auflösung:
1920 x 1080 (16:9)
Laufwerk:
SSD
Laufwerkskapazität:
128 GB
Erweiterungsslot:
ja
Netzteil:
extern
erw. Temperaturbereich:
nein
Einbau:
VESA 100
Breite:
594 mm
Höhe:
397 mm
Tiefe:
56 mm
Netzwerkanschlüsse:
2
10/100Mbit LAN:
0
Gigabit LAN:
2
10G LAN:
0
WLAN:
ja
USB 2.0:
0
Anzahl Grafikports:
2
Grafikanschlüsse:
Displayport
Zertifizierung:
EN60601-1 | UL
Prozessor:
Intel® Core™ i5-7200U 2,50GHz
Sonstiges:
Med. Zulassung DIN EN60601-1-1, 1x PCIe x4, 1x Mini PCIe x2, TPM 2.0
CPU-Gruppe:
Intel Core i5
RAM:
8 GB
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
max. RAM:
32 GB
IP-Schutz komplett:
ohne
IP-Schutz Front:
IP65
Betriebssysteme (opt.):
Windows 10
Touchscreen:
kapazitiv / PCAP / Multitouch
USB 3.2 Gen 1:
4
Material:
Kunststoff
Netzteilleistung:
80 W
Eingangsspannung:
12-28V DC
Stromanschluss:
Hohlstecker
Eingangsspannung Auswahl:
12V | 24V
Serielle Schnittstellen:
2
davon als RS232 nutzbar:
2
davon als RS422 nutzbar:
1
davon als RS485 nutzbar:
1
USB 3.2 Gen 2 Typ-A:
0
USB 3.2 Gen 2 Typ-C:
0
Slotarten:
PCIe x4 | M.2 | MiniPCIe
Digital I/O:
0
Win 11 fähig:
nein
Weitere Suchbegriffe: PC-Wagen, Industrie-PC, industrie-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.681,55*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.352,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.681,55*
€ 4.381,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.643,31*
€ 4.335,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.479,76*
€ 4.140,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.399,26*
€ 4.045,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.352,60*
€ 3.989,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.