Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

21.5 Touchmonitor kapazitiv


Menge:  Packung  
Produktinformationen
21.5 Touchmonitor kapazitiv
21.5 Touchmonitor kapazitiv
Artikel-Nr.:
     3421-lir21c
Hersteller:
     Arestech
Herst.-Nr.:
     lir21c
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
Mit einer Größe von 21,5 (16:9) und einer Auflösung von 1920x1080 (Full HD) überzeugt dieser kapazitive Touchmonitor mit gehärtetem Glas durch ein gestochen scharfes Bild und bewährten PCAP Bedienkomfort. Die PCAP-Technologie ermöglicht ein schnelles, sowie flüssiges Arbeiten und unterstützt moderne Gestensteuerungen wie Wischen, Drehen, Zoomen, usw. Die Helligkeit beträgt 250cd/m² mit einem Kontrast von 1000:1. Er kann wahlweise per VGA, DVI-D oder HDMI angesteuert werden. Die Maße betragen (BxHxT) 558x324x43 mm bei nur 5 kg Gewicht und die Stromversorgung erfolgt über ein externes 60W Netzteil. Dieses Display kann über den VESA-Standard befestigt werden. Besonders überzeugend ist die robuste Verarbeitung der Metallgehäuse, die Reduzierung auf die wichtigsten Schnittstellen sowie eine prognostizierte Lebensdauer von über 50.000 Stunden. Der frontseitige IP54 Standard bietet ein Mindestmaß an Schutz vor äußeren Einflüssen und die Anschlüsse, sowie die Funktionstasten wurden sicher auf der Rückseite platziert. Der 21,5 Touchmonitor unterstützt Temperaturbereiche von 0°C bis zu 50°C und eignet sich für ein möglichst breites Spektrum an Einsatzszenarien, wie beispielsweise in geschützten Außenbereichen, als HMI Displaysystem, für die Fertigungsautomatisierung, Kiosk-Anwendungen, als Point-of-Information-Terminal oder auch in Heizungsanlagen.Spezifikationen: 21.5 Zoll (16:9) Auflösung 1920 x 1080 inkl. PCAP (kapazitiv) LEDTouchscreen gehärtetes Glas (Mohs 7) IP54 Frontschutz Display Helligkeit: 250 cd/m2 Kontrast: 1000:1 VGA, DVI-D, HDMI 5 Funktionstasten externes Netzteil 60W Betriebstemperatur: 0°C - 50°C Abmessungen (BxHxT): 558x324x43 mm VESA-75/100 Montagemöglichkeit
Weitere Suchbegriffe: touch screen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 787,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 879,10*
€ 1.046,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 878,91*
€ 1.045,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 843,46*
€ 1.003,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 824,90*
€ 981,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 787,95*
€ 937,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.