Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19 Rackmount Touchmonitor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
19 Rackmount Touchmonitor
19 Rackmount Touchmonitor
Artikel-Nr.:
     3421-lin19r
Hersteller:
     Nodka
Herst.-Nr.:
     lin19r
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Touch Screen
Touch-Monitor
Touchmonitor
Touchscreen
19 Industriemonitor mit resistivem Touchdisplay.
Weitere Informationen:
Displaygröße:
19
Auflösung:
1280 x 1024 (5:4)
Touchscreen:
resistiv
Anzahl Grafikports:
2
Video-Eingangsformat:
DVI, VGA
IP-Schutz Front:
IP65
IP-Schutz komplett:
ohne
Lieferumfang:
Monitor, Netzteil
Eingangsspannung:
12V
Einbau:
19 Einbau
Breite:
483 mm
Tiefe:
51 mm
Höhe:
355 mm
Weitere Suchbegriffe: nodka touchmonitor, touch screen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 563,01*
€ 669,98
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 549,30*
€ 653,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 531,57*
€ 632,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 500,55*
€ 595,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.