Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS8178, HC PowerCap, BT, 2D, SR, FIPS, USB-Kit, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra DS8178, HC PowerCap, BT, 2D, SR, FIPS, USB-Kit, weiß
Zebra DS8178, HC PowerCap, BT, 2D, SR, FIPS, USB-Kit, weiß
Artikel-Nr.:
     3421-bmm854
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS8178-HCBU210SS5W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der DS8178-HC von Zebra ist ein extrem leistungsstarker 1D/2D Area-Imager mit 800-MHz-Mikroprozessor. In Verbindung mit dem hochauflösenden Megapixel-Sensor (Auflösung 960 x 1280) und der exklusiven PRZM-Technologie sorgt das Gerät für sichere Scanergebnisse. Das kabellose Gerät erfasst auch problematische Barcodes und die interne Diagnose der Scanleistung sorgt dafür, dass sich beim Scannen keine Fehler einschleichen. Dank des proprietären Wi-Fi Friendly-Modus von Zebra vermeidet das Gerät Bluetooth-Interferenzen. Diese exklusive Zebra-Funktion sorgt dafür, dass der DS8178- HC nur Kanäle verwendet, die das WLAN nicht nutzt. Auch der Akku sorgt für eine sichere Bedienung. Die gut sichtbare Ladenanzeige zeigt auf einen Blick, ob ein Akkuwechsel vor einer Schicht notwendig ist.Besonders im Gesundheitssektor ist die Zertifizierung gemäß FIPS 140-2 wichtig. Sie stellt sicher, dass der DS8178 HC die Patientendaten besonders effektiv schützt. Weiterhin bietet der Area-Imager ein spezielles Gehäuse mit besonderem Kunststoff und verdeckten Schraubenlöchern, das der Verbreitung von Bakterien vorbeugt und sich effektiv reinigen lässt.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 50°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard | Health Care
Schutzklasse:
IP42
Funkreichweite (bis zu):
100 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Ladestation
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Bluetooth
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
66 mm
Tiefe:
107 mm
Höhe:
168 mm
Gewicht:
235 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Zertifizierung gemäß FIPS 140-2
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 620,76*
€ 701,70*
Frei Haus
ab € 622,51*
€ 702,82*
€ 1,00*
ab € 624,58*
€ 706,50*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,70*
€ 835,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,95*
€ 826,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,28*
€ 802,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 659,22*
€ 784,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 620,76*
€ 738,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.