Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra DS7708, 2D, Area Imager, Multi-IF, EAS, vertikale Variante, Powered USB-Kit, Tischmont., schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zebra DS7708, 2D, Area Imager, Multi-IF, EAS, vertikale Variante, Powered USB-Kit, Tischmont., schw.
Zebra DS7708, 2D, Area Imager, Multi-IF, EAS, vertikale Variante, Powered USB-Kit, Tischmont., schw.
Artikel-Nr.:
     3421-bmm779
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     DS7708-SR4U2300TCW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der On-Counter-Area-Imager Zebra DS7708 bietet rasante Barcodeerkennung am Schalter und an der Ladentheke. Zuverlässig erkennt der professionelle Scanner nahezu alle 1D- und 2D- Barcodes (sowohl gedruckt als auch elektronisch) und liefert auch bei schwer lesbaren und beschädigten Barcodes herausragende Ergebnisse. Mit neuentwickelter Swipe-Technologie erkennt der Imager selbst Barcodes, die mit bis zu 254 mm/Sek. extrem schnell vorbeigeführt werden. Das sorgt für maximalen Durchsatz am hochfrequentierten Kassenplatz.Die Langlebigkeit steht an höchster Stelle: Durch die taktisch platzierte bewegungsfreie Mechanik werden Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert. Die verbesserte Kratzfestigkeit des Scanfensters reduziert das Wartungsaufkommen. Ein weiterer Vorteil: Mit dem extra großen Scanfenster ist er in seiner Klasse bestens aufgestellt, das reduziert zeitraubendes Ausrichten des Barcodes erheblich. Die Integration und Bedienung ist einfach und effizient. Der USB Anschluss liefert ausreichend Strom und der Scanner ist damit ohne Netzteil voll einsatzbereit. Weitere Schnittstellen wie USB, RS232, KBW, IBM sind standardmäßig mit on Board.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0°C - 40°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Stand | Einbau
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP52
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Standfuß
Fallresistent bis:
0 Meter
Kommunikation:
Kabel
Anschlussmöglichkeit:
USB | Multi-Interface
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
nein
Eingabetasten:
nein
Breite:
143 mm
Tiefe:
99 mm
Höhe:
149 mm
Gewicht:
500 g
Garantie in Monaten:
24
Weitere Informationen:
Powered USB geschirmt, Tischmontage, EAS-Deaktivierung
Erweiterungsslot:
ohne
Touchscreen:
nein
Tastenanzahl:
0
Kamera:
nein
Klassifizierung:
Barcodescanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 265,68*
€ 311,60*
Frei Haus
ab € 265,84*
€ 312,76*
€ 1,00*
ab € 273,91*
€ 322,05*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 500,33*
€ 596,89*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,81*
€ 605,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,60*
€ 370,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,18*
€ 366,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,42*
€ 334,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,68*
€ 316,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.