Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland N7 Cachalot Pro, 4Touch, SR, 38-Key, BT, GPS, NFC, Wifi, Kamera


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland N7 Cachalot Pro, 4Touch, SR, 38-Key, BT, GPS, NFC, Wifi, Kamera
Newland N7 Cachalot Pro, 4Touch, SR, 38-Key, BT, GPS, NFC, Wifi, Kamera
Artikel-Nr.:
     3421-bcpt734
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     N7-W-S3-V3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenerfassungsterminal
Datenterminal
Handheld
Handheld-Terminal
Das N7 Cachalot Pro sorgt dafür, dass die Newland Pro-Serie auch anspruchsvollen Lager- und Logistikanwendungen gewachsen ist. Dieser Mobilcomputer bietet zusätzliche Verarbeitungsgeschwindigkeit, Fast-Roaming-Wireless-Verbindungen, höhere Fall- und IP-Ratings und zusätzliche Flexibilität durch eine Auswahl von 3 Tastaturlayouts. Der N7 Cachalot Pro steigert die logistische Leistung durch sein Android-10-Betriebssystem, das auf einem Qualcomm-Prozessor läuft. Der ausgewählte Chipsatz verleiht dem Mobilcomputer den Status Android Enterprise Recommended (AER). Newlands beste Bildschirmtechnologie. Der 4-Zoll-HD-Bildschirm besitzt eine hohe Transparenz und ein geringes Reflexionsvermögen, um kristallklare Bilder zu liefern – auch bei Sonnenlicht. Der Touchscreen reagiert, wenn er mit Handschuhen berührt wird und behält seine Empfindlichkeit auch bei Nässe bei. Als zusätzlichen Schutz macht Gorilla Glass 3 das N7 Cachalot Pro widerstandsfähiger und schadensresistenter und lässt das Gerät zum perfekten Begleiter in anspruchsvollen Umgebungen werden. Android Enterprise Recommended (AER).Der N7 Cachalot Pro wurde mit dem AER-Gütesiegel von Google ausgezeichnet, was besagt, dass er durch Aktualisierungen seines Betriebssystems und seiner wichtigsten Funktionen hinsichtlich Leistung und Sicherheit immer auf dem neuesten Stand ist. Diese Auszeichnung in Kombination mit dem kostenlosen MDM Ndevor von Newland ermöglicht Kunden eine zuverlässige Sichtbarkeit und Kontrolle ihrer Geräte – unabhängig vom Standort. Schnell aufladbarer, hochkapazitiver und im laufenden Betrieb austauschbarer Akku.Das N7 Cachalot Pro unterstützt die Schnellladung seines 5100-mAh-Akkus und ist Hot-Swap-fähig. So bleibt Ihr Programm in Betrieb und Ihr Wifi verbunden, auch wenn Sie den Akku vollständig entfernen, um ihn durch einen neuen zu ersetzen.Nah- und Fernabtastung, Acuscan- und Multi-Read-ModusDer N7 Cachalot Pro bietet eine Auswahl an 2D-Megapixel-Scan-Engines. Die Version mit Standard-Reichweite und Acuscan ermöglicht das standardmäßige, genaue Scannen von Codes im Nahbereich oder kleineren Objekten. Als Alternative ist die Mid-Range-Version in der Lage, Codes auf Kartons und Paletten aus größerer Entfernung zu lesen. Beide Scanner bieten den Multi-Read-Modus von Newland.Daisy-Chain-Laden.Eine einzelne Ladestation ist so konzipiert, dass sie mit bis zu 3 weiteren Ladestationen (insgesamt 4) verbunden werden kann, um die Anzahl der zum Laden der Geräte benötigten Steckdosen zu minimieren. Der Schlüssel, um die volle Leistungsfähigkeit von Anwendungen freizusetzen. Der N7 Cachalot Pro ist so konzipiert, dass er sich an viele verschiedene Anwendungen anpassen lässt, für die eine physische Tastatur noch immer bevorzugt wird. Es bietet die Flexibilität, zwischen einer 29er, 38er und 47er Tastatur zu wählen (ohne Seitenscan-Tasten). Jede der drei Konfigurationen ist hintergrundbeleuchtet für hohe Sichtbarkeit in dunklen Arbeitsumgebungen. Optimale Sichtbarkeit und Hörbarkeit.Die Anwendungen, für die der N7 Cachalot Pro am besten geeignet ist, befinden sich häufig in lauten Umgebungen. Um dem Rechnung zu tragen, können die akustischen Benachrichtigungen auf bis zu 90 Dezibel eingestellt werden. Wenn Ton nicht erwünscht ist, verfügt das Gerät über Vibration und eine LED-Farbrückmeldung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-20°C - 55°C
Scannereinheit:
Area Imager (2D)
Verwendungsmöglichkeiten:
Hand
Scanoptionen:
Standard
Schutzklasse:
IP65
Funkreichweite (bis zu):
0 Meter
Lieferumfang:
Anschlusskabel | Netzteil | Akku
Fallresistent bis:
1,8 Meter
Kommunikation:
Batch-Mode | Bluetooth | GPS | GPRS | Wifi | NFC
Scanrichtung:
Omnidirektional
Lesereichweite:
Standard Range
Display:
ja
Eingabetasten:
ja
Breite:
70 mm
Tiefe:
29 mm
Höhe:
200 mm
Gewicht:
360 g
Garantie in Monaten:
24
Betriebssystem:
Android 10
Prozessor:
Qualcomm Octa Core 1.8GHz
Erweiterungsslot:
micro SD-Card
Display in Zoll:
4''
Auflösung:
480 x 800
Touchscreen:
ja
Tastatur:
Functional Numerisch
Tastenanzahl:
38
Kamera:
ja
Klassifizierung:
MDE Gerät zur Mobilen Datenerfassung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
Frei Haus
ab € 712,46*
€ 792,54*
Frei Haus
ab € 714,03*
€ 793,63*
€ 1,00*
ab € 880,55*
€ 971,71*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,54*
€ 943,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 788,53*
€ 938,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,58*
€ 921,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,66*
€ 899,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,46*
€ 847,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Newland
HS115
ab € 32,81*
Zubehör
Newland
HS106
ab € 60,95*
Zubehör
Newland
SVCN7P-W4-S-3Y
ab € 235,14*
Zubehör
Newland
SVCN7P-W4-S-5Y
ab € 392,20*
Zubehör
Newland
WECN7P-W4-S-3Y
ab € 78,94*
Zubehör
Newland
WECN7P-W4-S-5Y
ab € 196,66*
Zubehör
Newland
SVCN7P-W4-E-3Y
ab € 273,76*
Zubehör
Newland
NLS-CDN7-4B
ab € 69,79*
Zubehör
Newland
SVCN7P-W4-E-5Y
ab € 454,24*
Zubehör
Newland
BTY-N7
ab € 54,67*
Zubehör
Newland
NLS-CDN7-C-LOWV
ab € 70,48*
Zubehör
Newland
NLS-CDN7-C-HIGHV
ab € 69,40*
Zubehör
Newland
ADN7-C-EU
ab € 36,61*
Zubehör
Newland
ADP710
ab € 27,15*
Zubehör
Newland
ST-MT65/90
ab € 6,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.