Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newland Holster for pistol grip 12,7 cm (5") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newland Holster for pistol grip 12,7 cm (5") Schwarz
Newland Holster for pistol grip 12,7 cm (5") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-69112934
Hersteller:
     Newland
Herst.-Nr.:
     HS106
EAN/GTIN:
     5706998669742
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
5 "
Etui-Typ
Holster
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Newland
Kompatibilität
MT65 Beluga III
Verschlussart
Nicht unterstützt
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,97*
€ 92,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.