Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Powerbank UPower Pro-43 für 4 Akkus für Venus 19-24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Powerbank UPower Pro-43 für 4 Akkus für Venus 19-24
Powerbank UPower Pro-43 für 4 Akkus für Venus 19-24
Artikel-Nr.:
     3421-9opz20
Hersteller:
     ONYX Graphics
Herst.-Nr.:
     UP-43P-A1-1010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
usb akku
Compatible with onyx XL battery and XXL battery (not for STD battery)- Two mode for user- Normal mode : max capacity – 90W/520Wh (with XXL battery)- Power mode : max output – 90W/260Wh + 65W/260Wh (with XXL battery)- 3x DC output- Selectable voltage for each DC-out (12V / 15V / 19V / 24V)- Built-in wifi chip for remote monitor directly- LED indicator, clearly reveal recharge/discharge statusOutput Voltage DC out x3Selectable voltage for each port.12/15/19/24V (only one voltage at the same time for one port)Output CapacityNormal mode : share 90W with 2 portPower mode : 90W for ch1; 65W for ch2Medical 45W AC output (optional)Charge Time6hrs for XL battery; 8hrs for XXL battery(no charge when power output)Function Key Power Mode Button : Normal(max capacity) Power mode(max output)Charge Button : Power output charger Extend FunctionAdaptor holder (optional)Cart mount bracket (optional)UP board (optional)45W Medical AC inverter (optional)Hier finden Sie weitere Informationen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 756,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 827,56*
€ 984,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 819,62*
€ 975,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 799,20*
€ 951,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,28*
€ 932,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 756,47*
€ 900,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.