Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuseheizhaube PILZ® -Protect-Line- LP2TC mit Temp. Sensor Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WHLP2TCX230XK450003000DE
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WHLP2TCX-230XK450-003000DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Gehäuseheizhaube PILZ® Serie LP2TC -Protect Line- mit integriertem Temperatursensor Typ K; Betriebsspannung 230 VAC; Leistung 600 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C; Für Rundkolbengröße 3.000 ml Ø 185mm · von Hand gehäkelter Heizkörper aus Glasseide in Schutzklasse I  · pulverbeschichtetes, robustes Metallgehäuse mit hoher Chemikalienbeständigkeit · unlösbare Warnhinweise mit Volumenkennzeichnung · zweigeteilter Aufbau mit flüssigkeitsdichtem Oberteil  · Schutz vor ungewolltem Bedienen, alle Schalter ausgeführt als Sicherheitsschalter  Geräteausstattung    · ein Hauptschalter An/Aus · ein integrierter Temperatursensor Typ K · ein Heizzonenschalter mit integrierter Statusleuchte „Heizt“   -> Heizzone 1 oder Heizzone 1+2 · lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,50 m) · inklusive Personenschutzstecker mit FI-Funktion    und Schuko-Steckerkabel Typ E/F (Kabellänge 1,00 m)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pilz ®
Größte Betriebstemperatur:
450 °C
Nennleistung:
600 W
Aufnahmevolumen:
3000 ml
Produkttyp:
LP2TC -Protect-Line-
Nettogewicht:
3,85 kg
Heizzonen:
2
Bruttogewicht:
4.1 kg
Breite:
280 mm
Höhe:
230 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 873,12*
€ 1.039,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,80*
€ 1.029,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,38*
€ 991,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,78*
€ 902,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 79,47*
Zubehör
Winkler
WHZSTK02
ab € 22,37*
Zubehör
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,84*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 78,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.