Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Gehäuseheizhaube PILZ® -Classic-Line- LMG3ER 50-250ml 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WHLMG3ER230XX450000250DE
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WHLMG3ER-230XX450-000250DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Multi- Gehäuseheizhaube PILZ®  Serie LMG3ER -Classic-Line- für drei Rundkolbengrößen und mit Leistungssteller; Betriebsspannung 230 VAC; Leistung 150 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C; Für Rundkolbengröße 50-250 ml Ø 51-85mm · Multi- Gehäusehaube für unterschiedliche Rundkolbengrößen einsetzbar, 50-250 ml Ø 51-85mm · von Hand gehäkelter Heizkörper aus Glasseide  · pulverbeschichtetes, robustes Metallgehäuse mit hoher Chemikalienbeständigkeit · unlösbare Warnhinweise mit Volumenkennzeichnung  · zweigeteilter Aufbau mit flüssigkeitsdichtem Oberteil  · Schutz vor ungewolltem Bedienen, alle Schalter ausgeführt als Sicherheitsschalter  Geräteausstattung     ·ein Hauptschalter An/Aus · zwei integrierter Heizzonenschalter mit integrierter Statusleuchte ''Heizt''   -> Heizzone 1 oder Heizzone 1+2 oder Heizzone 1+2+3 · ein integrierter mechanischer Leistungssteller     -> Leistung stufenlos wählbar (0-100%)    · lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,50 m) · inklusive Personenschutzstecker mit FI-Funktion    und Schuko-Steckerkabel Typ E/F (Kabellänge 1,00 m)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pilz ®
Größte Betriebstemperatur:
450 °C
Nennleistung:
150 W
Produkttyp:
LMG3ER -Classic-Line-
Nettogewicht:
2,05 kg
Heizzonen:
3
Bruttogewicht:
2,25 kg
Breite:
160 mm
Höhe:
185 mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 613,95*
€ 730,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,10*
€ 727,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,00*
€ 723,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,37*
€ 704,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,37*
€ 633,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 79,47*
Zubehör
Winkler
WHZSTK02
ab € 22,37*
Zubehör
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,84*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 78,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.