Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardheizhaube PILZ® -Classic-Line- G2 3.000ml 230V 800W Tmax. 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WHG2XXXX230XX450003000DE
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WHG2XXXX-230XX450-003000DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhaube PILZ® Serie G2 -Classic Line- ; Betriebsspannung 230 VAC;  Leistung 800 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C; Für Rundkolbengröße 3.000 ml Ø 185mm · von Hand gehäkelter Heizkörper aus Glasseide für Rundkolben für einen optimalen Wärmeübergang Geräteausstattung · mit Serienparallel-Drehschalter · Leistung wählbar (OFF/25/50/100%)   -> 25% = Heizzonen 1+2 seriell geschaltet   -> 50% = untere Heizzone   -> 100% = Heizzonen 1+2 parallel geschaltet · mit Bodenloch Ø 62mm · lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,50 m) · inklusive Personenschutzstecker mit FI-Funktion    und Schuko-Steckerkabel Typ E/F (Kabellänge 1,00 m)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pilz ®
Größte Betriebstemperatur:
450 °C
Nennleistung:
800 W
Aufnahmevolumen:
3000 ml
Produkttyp:
G2 -Classic-Line-
Nettogewicht:
2,25 kg
Heizzonen:
2
Bruttogewicht:
2,45 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 604,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,68*
€ 827,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,05*
€ 825,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 669,21*
€ 796,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,45*
€ 719,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WHZD3000
ab € 99,63*
Zubehör
Winkler
WRT00116-230XX013
ab € 138,57*
Zubehör
Winkler
WRT00117-230XX010
ab € 173,41*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 79,31*
Zubehör
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,97*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 77,74*
Zubehör
Winkler
WHZT3000
ab € 37,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.