Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardheizhaube PILZ® -Classic-Line- G2 500ml 230V 300W Tmax. 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WHG2XXXX230XX450000500DE
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WHG2XXXX-230XX450-000500DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhaube PILZ® Serie G2 -Classic Line- ; Betriebsspannung 230 VAC;  Leistung 300 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 450°C; Für Rundkolbengröße 500 ml Ø 105mm · von Hand gehäkelter Heizkörper aus Glasseide für Rundkolben für einen optimalen Wärmeübergang Geräteausstattung · mit Serienparallel-Drehschalter · Leistung wählbar (OFF/25/50/100%)   -> 25% = Heizzonen 1+2 seriell geschaltet   -> 50% = untere Heizzone   -> 100% = Heizzonen 1+2 parallel geschaltet · mit Bodenloch Ø 62mm · lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,50 m) · inklusive Personenschutzstecker mit FI-Funktion    und Schuko-Steckerkabel Typ E/F (Kabellänge 1,00 m)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pilz ®
Größte Betriebstemperatur:
450 °C
Nennleistung:
300 W
Aufnahmevolumen:
500 ml
Produkttyp:
G2 -Classic-Line-
Nettogewicht:
1,35 kg
Heizzonen:
2
Bruttogewicht:
1,5 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,95*
€ 554,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,35*
€ 549,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,85*
€ 541,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,60*
€ 535,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WRT00116-230XX013
ab € 138,57*
Zubehör
Winkler
WRT00117-230XX010
ab € 173,41*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 79,31*
Zubehör
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,97*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 77,74*
Zubehör
Winkler
WHZT0500
ab € 31,81*
Zubehör
Winkler
WHZD0500
ab € 130,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.