Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standardheizhaube PILZ® -Classic-Line- G2H 250ml 230V 300W Tmax. 900°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WHG2HXXX230XX900000250DE
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WHG2HXXX-230XX900-000250DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuseheizhauben
Heizhaube
Multiheizhaube
Rührheizhaube
Standardheizhaube PILZ® Serie G2H -Classic Line- mit erhöhter Leistung und Betriebstemperatur;  Betriebsspannung 230 VAC; Leistung 300 W; Max. zulässige Betriebstemperatur 900°C; Für Rundkolbengröße 250 ml Ø 85mm · von Hand gehäkelter Heizkörper aus Glasseide für Rundkolben für einen optimalen Wärmeübergang · baugleich der Serie G2, jedoch mit einer maximal zulässigen Betriebstemperatur von 900°C Geräteausstattung · mit Serienparallel-Drehschalter · Leistung wählbar (OFF/25/50/100%)   -> 25% = Heizzonen 1+2 seriell geschaltet   -> 50% = untere Heizzone   -> 100% = Heizzonen 1+2 parallel geschaltet · lösbare Steckverbindung (Kabellänge 0,50 m) · inklusive Personenschutzstecker mit FI-Funktion    und Schuko-Steckerkabel Typ E/F (Kabellänge 1,00 m)
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
Pilz ®
Größte Betriebstemperatur:
900 °C
Nennleistung:
300 W
Aufnahmevolumen:
250 ml
Produkttyp:
G2H -Classic-Line-
Nettogewicht:
1,2 kg
Heizzonen:
2
Bruttogewicht:
1,34 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 628,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,52*
€ 869,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,56*
€ 864,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 726,23*
€ 864,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 699,80*
€ 832,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,39*
€ 747,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WRT00116-230XX013
ab € 151,06*
Zubehör
Winkler
WRT00117-230XX010
ab € 190,74*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 94,95*
Zubehör
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,36*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 77,77*
Zubehör
Winkler
WHZT0250
ab € 29,33*
Zubehör
Winkler
WHZD0250
ab € 138,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.