Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband PILZ® WBS silikonisoliert, 200 W, Tmax. 200°C, Länge 4,0m, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-WBS00202230XX20004000200
Hersteller:
     Winkler
Herst.-Nr.:
     WBS00202-230XX200-04000200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Heizband PILZ® WBS (50W/m) silikonisoliert mit Schutzleiterumflechtung, Leistung 200 W, Tmax. 200°C, Länge 4,0m,  Betriebsspannung 230V,  Anschlussleitung 1,5 m Es wird immer ein Betrieb zusammen mit einem Temperaturregler empfohlen. Technische Daten/Aufbau - vier Heizleiter - Heizbandlänge 4m - Silikonisoliert - Außengeflecht: verzinnte Kupferdrähte - Feuchtigkeitsgeschützt - Nennspannung: 230 VAC - Netzanschluss: Anschlussfertig konfektioniert 1,5 m - Abmessungen: 13,0 x 5,0 mm - Min. Biegeradius: > 9 mm Einsatz Im Labor, Technikum und der Industrie, wenn schnelle Aufheizzeiten durch  hohe Leistungskonzentration erforderlich sind oder hohe Temperaturen er-  reicht werden müssen. Vorteile - sehr hohe und konstante Leistung pro Meter  - hohe mögliche Betriebstemperatur - extrem flexibel - leichte und einfache Montage  - kostengünstig Bitte beachten Sie: - die hohe spezifische Leistung W/m erfordert einen guten Wärmekontakt zum Objekt - Heizband oder Heizkabel dürfen nicht überlappend oder direktberührend verlegt werden - im eingeschaltetem Zustand ist die Oberflächentemperatur der Heizung immer höher als die des zu beheizenden Objektes z.B. Rohrtemperatur - Festwiderstandsheizkabel und -heizbänder müssen mit Temperaturregler betrieben werden Es wird immer ein Betrieb zusammen mit einem Temperaturregler empfohlen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
WBS
Reg. Markenzeichen:
PILZ ®
Länge:
4000 mm
Breite:
13 mm
Nennleistung:
200 W
Leistungsaufnahme:
200 W

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 241,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,74*
€ 344,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,74*
€ 338,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,06*
€ 286,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Winkler
WZZMPS4P
ab € 13,06*
Zubehör
Winkler
WZZSCEF1
ab € 10,01*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX050
ab € 79,50*
Zubehör
Winkler
WFSK6999-000XX012
ab € 97,61*
Zubehör
Winkler
WFMP6999-000XX035
ab € 77,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.