Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV Handlampe UV240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-UV240
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     UV240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
UV-Handlampe
handlampe
kurz- und langwellig (254 nm + 366 nm) je 6 W Größe: 260 x 65 x 65 mm³
Weitere Informationen:
Ursprungsregion:
Hamburg
Nettogewicht:
1,2 kg
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
2 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Kaltlichtquelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 631,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 631,39* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,38*
€ 873,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,45*
€ 869,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 729,98*
€ 868,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,38*
€ 837,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,39*
€ 751,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.Krüss Optronic
UV241
ab € 61,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.