Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Manueller Prüfstand, eine Führungssäule TVP-L, Messbereich 500 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-TVPL
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     TVP-L
EAN/GTIN:
     4045761139763
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfstand
prüfstand
Schnelle und gleichmäßige Messung; Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen; Vielfältige Einsatzmöglichkeiten und präzise Messergebnisse; Schlitten-Konstruktion für Distanzmessungen; Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität; Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten); Digitale Längenmesseinheit - Messbereich: max. 100 mm - Ablesbarkeit: 0,01 mm - Nullstellung möglich - Vorlänge manuell einstellbar;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
12 kg
Nettogewicht:
11 kg
Verpackungshöhe:
0,24 m
Verpackungsbreite:
0,57 m
Verpackungstiefe:
0,275 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 305,88*
€ 396,19*
Lager 340
Frei Haus
ab € 365,16*
€ 423,41*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,51*
€ 494,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,24*
€ 466,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,41*
€ 457,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.