| |
|
| Artikel-Nr.: 340-TVO500N300 Herst.-Nr.: TVO 500N300 EAN/GTIN: 4045761139770 |
| | |
|
| | |
| Motorisierter Prüfstand für Zug- und Druckkraftprüfungen; Tischausführung für einfache Bedienung; Robustes Design für dauerhafte Anwendung; Leicht bedienbarer Stopp-Schalter; Individuell einstellbare Endpunkte des Verfahrweges; Automatischer oder manueller Verfahrmodus; Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten); Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 36 kg | Nettogewicht: | 28 kg | Verpackungshöhe: | 0,35 m | Verpackungsbreite: | 0,7 m | Verpackungstiefe: | 0,5 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Labormaterial |
| | |
| |