Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderthermometer in Kunststoff-Fassung, Einschlussform, -30+50:1°C, Kapillare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-T108228FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     T108228-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinder-Thermometer
Zylinderthermometer
amarell zylinderthermometer
zylinder thermometer
Zylinderthermometer in Kunststoff-Fassung, Einschlussform, -30+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 280x30mm, ganz eintauchend, Aufgrund drastischer Erhöhung seitens unseres Lieferanten der Kunststoff-Fassung müssen wir die Preise für diesen Artike
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Länge:
280 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-30 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Maßeinheit der Skala:
°C
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Skalenteilung:
1
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborthermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,55* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amarell
T108290-FL
ab € 12,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.