| |
|
| Artikel-Nr.: 340-STT13100S Herst.-Nr.: STT-13100-S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Silanized Disposable Culture Tubes Sparen Sie Zeit und minimieren Sie Abfallkosten bei der Durchführung von quantitativen Analysen oder bei der Lagerung von Materialien mit diesen gebrauchsfertigen, silanisierten Einweg-Kulturröhrchen. Beschreibung: Screw thread glass tube Kapazität (metrisch): 13 mL Verschluss: Screw Cap (Sold separately) Material: Borosilicate Glass (Type 1) Einwegprodukt: Yes Menge: 250/Pk., 1000/Cs. Gewindegröße: 13-415 Typ: Culture Tube Unit Size: Each Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | USA | Bruttogewicht: | 9,440 kg | Verpackungsvolumen: | 0,021 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |