Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-S183334 Herst.-Nr.: S 1833-34 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Folien Transparente, gasdichte und porenfreie Rollen mit 1000 mm Länge. Abmessungen: Stärke ca. mm 0,025 Breite ca. mm 300 Länge mm 1000 Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,033 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 28,52* | € 45,73* | | | | | 12 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 38,17* | € 49,18* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 38,30* | € 49,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 38,30* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|