Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-S182016 Herst.-Nr.: S 1820-16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Wellschläuche Kreisförmige, konzentrisch um die Längsachse angeordnete Wellen. Problemlos mit einem Schlauchabschneider ablängbar. Abmessungen: Nennweite NW 21 Innen-Ø (A) mm 19,8 Außen-Ø (B) mm 24,8 Biegeradius (1) (C) mm 35 Druckbelastung max. bar 2,1 Weitere Informationen: | | Nennberstdruck: | 2,1 bar | Innendurchmesser: | 19,8 mm | Außendurchmesser: | 24,8 mm | Material: | Perfluoralkoxyalkan (PFA) | Nettogewicht: | 0,13 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,50* | € 125,11* | | | | | 13 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 107,15* | € 134,88* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 108,39* | € 136,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 108,39* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|