Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Platten, L 300 x B 300 x H 15 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S180516
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1805-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Platte
Polytetrafluorethylen Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) teflon
BOLA Platten Standardgrößen in diversen Stärken. Abmessungen: Länge x Breite x Höhe ca. mm 300 x 300 x 15
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
3,1 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ptfe platte, platten (halbzeuge) 15mm, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 237,37*
€ 280,70*
Lager 340
Frei Haus
ab € 240,72*
€ 283,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,95*
€ 337,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,44*
€ 334,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.