Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Platten, L 300 x B 300 x H 8 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S180512
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1805-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Platte
Polytetrafluorethylen Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge)8mm
BOLA Platten Standardgrößen in diversen Stärken. Abmessungen: Länge x Breite x Höhe ca. mm 300 x 300 x 8
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,65 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ptfe platte, platten (halbzeuge) teflon, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 144,76*
€ 175,25*
Lager 340
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 177,21*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,21*
€ 210,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,50*
€ 207,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,09*
€ 203,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,31*
€ 200,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,37*
€ 174,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 146,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.