Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Platten, L 300 x B 300 x H 6 mm aus virginalem PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-S180510
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     S 1805-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Platte
Polytetrafluorethylen Platte
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) teflon
BOLA Platten Standardgrößen in diversen Stärken. Abmessungen: Länge x Breite x Höhe ca. mm 300 x 300 x 6
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
1,3 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: ptfe platte, platten (halbzeuge) 6mm, Verbrauchsmaterial (sonstiges, nicht klassifiziert)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 117,56*
€ 142,05*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 118,10*
€ 143,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,03*
€ 167,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 118,10* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.